GLEN DIMPLEX - Infrarot Panel Keramik im Set m.DTB2R IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380460
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380462
Sonepar Artikelnummer
121244308
Hersteller Artikelnummer
380460
Hersteller Typ
IRC 400 A SET
Hersteller Artikel Nr.:
380460
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Max. Heizleistung:
400 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Ja
Min. Heizleistung:
0 W
Min. Montagehöhe:
0.05 m
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
450 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
14.800 kg


