Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Infrarot-Strahler 1,2kW Indoor-Outdoor

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Infrarot-Strahler 1,2kW Indoor-Outdoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 383560

  • Ausführung - Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015627383562

Sonepar Artikelnummer

121381753

Hersteller Artikelnummer

383560

Hersteller Typ

BX 1200E

Hersteller Artikel Nr.:

383560

Ausführung:

Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Max. Heizleistung:

1900 W

Schutzart (IP):

IPX4

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

1900 W

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Max. Montagehöhe:

2.3 m

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

160 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

144 mm

Farbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.900 kg

Infrarot Strahler mit Carbon-Heizelement, für kurze Anheizzeit und sehr geringe Blendwirkung. Eloxiertes Aluminiumgehäuse in Anthrazit (ähnlich RAL 9017) und Edelstahl Schutzgitter. Elektronisch geregelt, drei Heizstufen (0,4 / 0,8 / 1,2 kW), Dauerbetrieb, Runbacktimer und Thermostatmodus, wählbar über Fernbedienung. Zur waagrechten Wand-, und Deckenmontage mit bis zu 40° Dachneigung. Festanschluss, Anschlussleitung 1,5m.