Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Innenblende feststehend für DL 40

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Innenblende feststehend für DL 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381560

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandabdeckkappe

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627381568

Sonepar Artikelnummer

121371319

Hersteller Artikelnummer

381560

Hersteller Typ

IB-F

Hersteller Artikel Nr.:

381560

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wandabdeckkappe

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73071990

Gewicht:

0.700 kg

Feststehende Innenblende mit integrierter Schalldämmung, Farbe weiß (RAL 9016).