GLEN DIMPLEX - Intensitätssteller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338860
Widerstand - 10000 Ohm
Schutzart (IP) - sonstige
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 85334010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627338869
Sonepar Artikelnummer
120260088
Hersteller Artikelnummer
338860
Hersteller Typ
P 10 K
Hersteller Artikel Nr.:
338860
Widerstand:
10000 Ohm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85334010
Gewicht:
0.009 kg
Potentiometer (10 kiloohm), für Speicherheizgeräte ThermoComfort duo-electronic (mit Aufladereglertyp LR SES, LRD 2000, LRD 2000 plus) und ThermoComfort electronic (mit Aufladereglertyp LR 100).


