GLEN DIMPLEX - Kältemittell 3m f System M WP 4-6kW Saug- u Druckleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M99001
Länge - 3 m
Nenndurchmesser - sonstige
Ausführung Kühlleitung - 2x einzeln
Anschluss - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021481271402
Sonepar Artikelnummer
120544780
Hersteller Artikelnummer
M99001
Hersteller Typ
SYSTEM M KÄLTEMITTELLEIT MREF 6-3
Hersteller Artikel Nr.:
M99001
Länge:
3 m
Nenndurchmesser:
sonstige
Ausführung Kühlleitung:
2x einzeln
Anschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74121000
Gewicht:
3.200 kg


