GLEN DIMPLEX - Kältemittell 7m f System M WP 9-16kW Saug- u Druckleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M99005
Länge - 7 m
Nenndurchmesser - sonstige
Ausführung Kühlleitung - 2x einzeln
Anschluss - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021481271440
Sonepar Artikelnummer
120544783
Hersteller Artikelnummer
M99005
Hersteller Typ
SYSTEM M KÄLTEMITTELLEI MREF 12-7
Hersteller Artikel Nr.:
M99005
Länge:
7 m
Nenndurchmesser:
sonstige
Ausführung Kühlleitung:
2x einzeln
Anschluss:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74121000
Gewicht:
8.000 kg


