Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Kältemittelleitung 10 m - 10x1 / 12x1

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Kältemittelleitung 10 m - 10x1 / 12x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M99003

  • Länge - 10 m

  • Nenndurchmesser - sonstige

  • Ausführung Kühlleitung - 2x einzeln

  • Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021481271426

Sonepar Artikelnummer

120877217

Hersteller Artikelnummer

M99003

Hersteller Typ

MREF 6-10

Hersteller Artikel Nr.:

M99003

Länge:

10 m

Nenndurchmesser:

sonstige

Ausführung Kühlleitung:

2x einzeln

Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74121000

Gewicht:

8.600 kg

Unbefüllte Kältemittelleitungen, bestehend aus Saug- und Druckleitung 10 und 12 mm, fertig vorkonfektioniert mit UV-beständiger Dämmung 9 mm zum Anschluss des Wärmequellenmoduls (Außeneinheit) an das Hydraulikmodul (Inneneinheit) der Wärmepumpen System M 4-6 kW und MFlex 0609. Länge der Kupferrohre 10 m. Lieferung inkl. steckerfertiger Last- und Steuerleitung (Leitungslänge 12 m).