Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Kältemittelleitung 10 m - 12x1 + 18x1

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Kältemittelleitung 10 m - 12x1 + 18x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M99006

  • Länge - 10 m

  • Nenndurchmesser - sonstige

  • Ausführung Kühlleitung - 2x einzeln

  • Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021481271457

Sonepar Artikelnummer

120877216

Hersteller Artikelnummer

M99006

Hersteller Typ

MREF 12-10

Hersteller Artikel Nr.:

M99006

Länge:

10 m

Nenndurchmesser:

sonstige

Ausführung Kühlleitung:

2x einzeln

Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74121000

Gewicht:

8.977 kg

Unbefüllte Kältemittelleitungen 12x1mm und 18x1 mm fertig vorkonfektioniert mit Bördelverschluss und UV-beständiger Dämmung 9 mm zum Anschluss des Außengerätes an die Inneneinheit der Wärmepumpen System M 9-16 kW und MFlex 0916(m). Länge der Kupferrohre 10 m. Lieferung inkl. steckerfertigem Last- und Steuerkabel (Länge 12 m).