Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Kältemittelleitungen für Split-Wärmepumpe LIA

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Kältemittelleitungen für Split-Wärmepumpe LIA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 380910

  • Länge - 15 m

  • Nenndurchmesser - 1/4 Zoll - 5/8 Zoll

  • Ausführung Kühlleitung - 2x einzeln

  • Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627380912

Sonepar Artikelnummer

121081080

Hersteller Artikelnummer

380910

Hersteller Typ

KML LIA06

Hersteller Artikel Nr.:

380910

Länge:

15 m

Nenndurchmesser:

1/4 Zoll - 5/8 Zoll

Ausführung Kühlleitung:

2x einzeln

Anschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74111090

Gewicht:

8.600 kg

Unbefüllte Kältemittelleitungen 1/4'' und 5/8'' gem. EN-12735-1 mit UV-beständiger Dämmung (Farbe weiss) zum Anschluss des Außengerätes an die Inneneinheit der Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe LIA 06, Wandstärke Kupferrohr 0,8 mm, Dämmstärke 9 mm. Lieferung inklusive einem Lötadapter 1/4'' und 5/8'' für den schnellen Anschluss der Außeneinheit.