Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Kapillarrohr Aufladeregler

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Kapillarrohr Aufladeregler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 351870

  • Anwendung - Wärmespeicher

  • Anzahl der Laderegelkreise - 1

  • Abgesenkte Aufladung einstellbar - Ja

  • Witterungsabhängige Steuerung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627351875

Sonepar Artikelnummer

120260429

Hersteller Artikelnummer

351870

Hersteller Typ

ALR 80 AC

Hersteller Artikel Nr.:

351870

Anwendung:

Wärmespeicher

Anzahl der Laderegelkreise:

1

Abgesenkte Aufladung einstellbar:

Ja

Witterungsabhängige Steuerung:

Nein

Anzeigeart:

ohne Anzeige

ED-System:

37 .. 80 %

Sommerlogik:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.190 kg

Thermomechanischer AC-Aufladeregler (3-polig, 80% ED-System) für Speicherheizgeräte Dimplex VFMi. und PERMATHERM ESS.., ESF.., EST.., ESN.., ESK..