GLEN DIMPLEX - Klemmleiste für Regelantrieb 230V Heizkreisverteiler VHK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382750
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25 .. 1.5 mm²
Bemessungsspannung - 230 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382756
Sonepar Artikelnummer
121371274
Hersteller Artikelnummer
382750
Hersteller Typ
AL ETS VHK
Hersteller Artikel Nr.:
382750
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 .. 1.5 mm²
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Montageart:
Direktmontage
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Halogenfrei:
Ja
Breite:
327 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
52 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.350 kg


