GLEN DIMPLEX - Kombinationsspeicher Puffer/WW-Speicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 348620
Geeignet für Zentralheizung - Ja
Geeignet für Kühlen - Nein
Geeignet für Wärmepumpe - Ja
Montageart - Standmodell
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627348622
Sonepar Artikelnummer
120260336
Hersteller Artikelnummer
348620
Hersteller Typ
PWS 332
Hersteller Artikel Nr.:
348620
Geeignet für Zentralheizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Geeignet für Wärmepumpe:
Ja
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Inhalt:
277 l
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Max. Temperatur:
95 °C
Anschluss 1:
Außengewinde
Oberflächenschutz Innenseite:
beschichtet
Oberflächenschutz Außenseite:
unbehandelt
Material Mantel:
sonstige
Mit Isolierung:
Ja
Werkstoff der Isolation:
Polyurethan (PUR)
Höhe:
1800 mm
Kippmaß:
2000 mm
Durchmesser:
700 mm
Anschlussmaß 1:
1 Zoll
Anschluss 2:
Außengewinde
Anschlussmaß 2:
1 1/4 Zoll
Mit Tauchrohr:
Ja
Mit elektrischem Heizstab:
Nein
Mit Anschluss Temperaturfühler:
Ja
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:
1
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
C
Anschlussmaß Temperaturfühler:
1/2 Zoll
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84191900
Gewicht:
180.000 kg


