GLEN DIMPLEX - Kompaktregelung für DL 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381490
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 6
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381490
Sonepar Artikelnummer
121371325
Hersteller Artikelnummer
381490
Hersteller Typ
KREG DL 40
Hersteller Artikel Nr.:
381490
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
6
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
49 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.100 kg


