GLEN DIMPLEX - Kompaktregelung zur Steuerung der DL 40 Air Unit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381540
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 12
Signalübertragung - sonstige
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381544
Sonepar Artikelnummer
121371326
Hersteller Artikelnummer
381540
Hersteller Typ
KREG ERW DL 40
Hersteller Artikel Nr.:
381540
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
12
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Nein
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
54 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
33 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.100 kg


