GLEN DIMPLEX - Kondensat-Siphon mit Unterdrucksicherung und Trockenlaufschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381750
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Farbe - weiß
Rohraußendurchmesser Abflussrohr - 40 mm
Anschluss Abfluss - Rohrende
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381759
Sonepar Artikelnummer
121371263
Hersteller Artikelnummer
381750
Hersteller Typ
A SIF 2
Hersteller Artikel Nr.:
381750
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Rohraußendurchmesser Abflussrohr:
40 mm
Anschluss Abfluss:
Rohrende
Stopfengröße Ablaufstopfen:
sonstige
Anschluss Siphon-Abflussstopfen:
sonstige
Mit zusätzlichem Schlauchtüllenanschluss:
Nein
Verchromt:
Nein
Nenngröße Ablauf:
DN 40
Siphonteil an Rückwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.500 kg


