GLEN DIMPLEX - Kondensatwanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 379090
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite - 450 mm
Höhe - 20 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627379091
Sonepar Artikelnummer
120877206
Hersteller Artikelnummer
379090
Hersteller Typ
KDW HWK332
Hersteller Artikel Nr.:
379090
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite:
450 mm
Höhe:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Gitterrost:
Nein
Mit Entleerungsventil:
Nein
Mit Deckplatte:
Nein
Auffangvolumen:
1.5 l
Überrollbar:
Nein
Rollbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.100 kg


