Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Konvektorleiste DTD-Serie, 0,75 kW, elektronisch

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Konvektorleiste DTD-Serie, 0,75 kW, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 82820007

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - gelocht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7030690105665

Sonepar Artikelnummer

121369555

Hersteller Artikelnummer

82820007

Hersteller Typ

DTD2R 07

Hersteller Artikel Nr.:

82820007

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

gelocht

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Heizleistung:

750 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Abluft:

Oberseite

Mit Lüfter:

Nein

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Position Bedienpanel:

Oberseite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Temperatureinstellung:

7 .. 35 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

1 °C

Breite:

1025 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

90 mm

Gewicht:

3.8 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Ja

Offenes-Fenster-Erkennung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

3.800 kg

Konvektorleiste zur Wandmontage mit Elektronischem Raumthermostat, und wählbarem Wochenprogramm. Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik ''EcoStart''. Formschönes weißes Stahlblechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite, hochwertiges Aluminiumrippen-Heizelement, Gehäuse pulverbeschichtet, Montage mittels Wandgestell, Anschluss wahlweise mit Wandanschlussbox (im Lieferumfang enthalten) für Festanschluss oder mit Stecker, Farbe weiß (ähnlich RAL 9010)