Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Kugelhahnschiene mit 5 Kugelhähnen für TWES HY+

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Kugelhahnschiene mit 5 Kugelhähnen für TWES HY+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382610

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Gewindemaß - 3/4 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382619

Sonepar Artikelnummer

121371323

Hersteller Artikelnummer

382610

Hersteller Typ

KHS 5HY

Hersteller Artikel Nr.:

382610

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Gewindemaß:

3/4 Zoll

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818081

Gewicht:

1.900 kg

Das Anschlussschienenmodul KHS 5HY lässt sich mit geringem Montageaufwand direkt in das Schrankmodul montieren und dient zum Absperren aller Anschlussleitungen der Trinkwassererwärmungsmodule mit elektrischer Nacherwärmung. Fertig vorkonfektioniert auf einer verzinkten Halteschiene mit 3 Absperrhähnen für Warmwasser und 2 Kugelhähnen für Heizungsanwendungen DN 20.