Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Kugelhahnschiene mit 7 Kugelhähnen für TWES (4-Leiter)

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Kugelhahnschiene mit 7 Kugelhähnen für TWES (4-Leiter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382630

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Gewindemaß - 3/4 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382633

Sonepar Artikelnummer

121371324

Hersteller Artikelnummer

382630

Hersteller Typ

KHS 7

Hersteller Artikel Nr.:

382630

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Gewindemaß:

3/4 Zoll

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818081

Gewicht:

2.590 kg

Die Anschlussschienenmodule KHS 5 (2-Leiter) und KHS 7 für 4-Leiter Stationen lassen sich mit geringem Montageaufwand direkt in das Schrankmodul montieren und dienen zum Absperren aller Anschlussleitungen der Trinkwasserstation TWES. Bestehend aus einer verzinkten Halteschiene mit Befestigungs- und Aufnahmeöffnungen für Kugelhähne. Kugelhähne DN20 Messing , grüner Flügelgriff - für Trinkwasseranwendungen Kugelhähne DN20 Messing , roter Flügelgriff - für Heizungsanwendungen Messing Gegenmutter pro Kugelhahn, zum Fixieren auf der Halteschiene Max. Betriebsdruck 4 bar, max. Betriebstemperatur 75 °C auf der Heizungsseite Max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 60 °C auf der Trinkwasserseite