GLEN DIMPLEX - LA 9S-TU ohne Wärmepumpenmanager

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380650
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 8.1 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 5 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380653
Sonepar Artikelnummer
121116294
Hersteller Artikelnummer
380650
Hersteller Typ
AL9STURDIM
Hersteller Artikel Nr.:
380650
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
8.1 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
5 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5
COPd bei Tj = +7 °C:
4.32
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Nein
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Ja
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Nein
Mit integriertem Pufferspeicher:
Nein
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Nein
Typ Kältemittel:
R410a
Kältemittel-Vorbefüllung:
3.9 kg
Global warming potential (GWP):
2088
Anschlussspannung:
380 .. 415 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
910 mm
Höhe:
1650 mm
Tiefe:
750 mm
Gewicht:
225 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
53 dB
Lufttemperatur:
-22 .. 35 °C
Luftdurchsatz:
2100 .. 2700 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.42 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Schutzart (IP):
IP24
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/4 Zoll (32)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.4
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
173 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.35
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
131 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
6.300 kg


