GLEN DIMPLEX - Lärchenholzverkleidung Wärmequellenmodul M Flex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M99028
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gehäuse
Geeignet für - Außenaufstellung
Höhe - 1165 mm
Breite - 594 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021481278685
Sonepar Artikelnummer
121371342
Hersteller Artikelnummer
M99028
Hersteller Typ
MWOOD
Hersteller Artikel Nr.:
M99028
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Gehäuse
Geeignet für:
Außenaufstellung
Höhe:
1165 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94036090
Gewicht:
11.300 kg


