GLEN DIMPLEX - LCD Funkregelung ZL zweite Generation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382340
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 100
Signalübertragung - Funk
Mit Display - Ja
Lernfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382343
Sonepar Artikelnummer
121371388
Hersteller Artikelnummer
382340
Hersteller Typ
ZL-C 230V
Hersteller Artikel Nr.:
382340
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
100
Signalübertragung:
Funk
Mit Display:
Ja
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Nein
Vorprogrammiert:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
35 mm
Bidirektional:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.125 kg


