Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Luft/Kompakt-Wärmepumpe mit 90°-Luftumlenkung

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Luft/Kompakt-Wärmepumpe mit 90°-Luftumlenkung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 366030

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 7.7 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 5.3 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627366039

Sonepar Artikelnummer

120328984

Hersteller Artikelnummer

366030

Hersteller Typ

LIK 8TES

Hersteller Artikel Nr.:

366030

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

7.7 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

5.3 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.1

COPd bei Tj = +7 °C:

3.92

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

Ja

Raumtemperaturregelung:

Nein

Geeignet für Warmwasser:

Ja

Art der Regelung:

witterungsabhängige Regelung

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Externe Steuerung benötigt:

Nein

Steuerung für Warmwasser integriert:

Ja

Geeignet für aktive Kühlung:

Ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

Ja

Schwimmbadregelung:

Ja

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

Ja

Mit integriertem Pufferspeicher:

Ja

Volumen des Behälters:

50 l

Regelung für Pufferspeicher:

Ja

Modulierender Kompressor:

Nein

Typ Kältemittel:

R410a

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.9 kg

Global warming potential (GWP):

2088

Anschlussspannung:

380 .. 415 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

750 mm

Höhe:

1900 mm

Tiefe:

650 mm

Gewicht:

236 kg

Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:

53 dB

Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung:

48 dB

Lufttemperatur:

-20 .. 35 °C

Luftdurchsatz:

2800 .. 3500 m³/h

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

60 °C

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.39 l/s

Max. Betriebsdruck Abgabesystem:

2.5 bar

Schutzart (IP):

IP20

Kaskadierbar:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Datentransfer über USB:

Nein

Datentransfer über Internet:

Ja

Datentransfer über Busverbindung:

Ja

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

Ja

Sanftanlauf eingebaut:

Ja

Anschluss Abgabesystem:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 Zoll (25)

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.85

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

151 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

2.82

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

110 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

A++

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

222.000 kg

Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integriertem Wärmepumpenmanager WPM Econ5 mit Touch-Display. Die integrierte Luftführung mit 90°-Umlenkung ermöglicht eine direkte Eckaufstellung ohne Luftkanäle oder eine Wandaufstellung mit Luftkanälen auf der Ausblasseite. Schalloptimiert durch geräuscharmen Axialventilator und schwingungsentkoppelten Verdichter. Hohe Leistungszahlen durch einen für Heizbetrieb optimierten Verdampfer und energieeffizienter Abtauung durch Kreislaufumkehr. Kompaktbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und integrierten Komponenten zum direkten Anschluss eines ungemischten Heizkreises (nicht einsetzbar für bivalente Anlagen): Ausdehnungsgefäß (24 l) Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe (freie Pressung beachten) Überströmventil und Sicherheitsbaugruppe mit Manometer Pufferspeicher 50 l mit integriertem 2 kW Heizstab Bei einer Außentemperatur von -10 °C kann eine maximale Vorlauftemperatur von 53 °C erreicht werden. Sanftanlasser, Vor- und Rücklauffühler integriert, Außenfühler (Norm NTC-2) und 3 flexible Anschlussschläuche (1'', 500mm) im Lieferumfang. Schmutzfänger und Durchflussschalter integriert. Wärmepumpe weiß strukturiert (ähnlich RAL 9003). (Spektrum der Effizienzklassen A+++ bis D)