Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Luft/Kompakt-Wärmepumpe mit 90°-Luftumlenkung

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Luft/Kompakt-Wärmepumpe mit 90°-Luftumlenkung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 372830

  • Aufstellung Gerät - Innenaufstellung

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 11.5 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 7.1 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627372832

Sonepar Artikelnummer

120370877

Hersteller Artikelnummer

372830

Hersteller Typ

LIK 12TU

Hersteller Artikel Nr.:

372830

Aufstellung Gerät:

Innenaufstellung

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

11.5 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

7.1 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

5

COPd bei Tj = +7 °C:

4.48

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

Ja

Raumtemperaturregelung:

Ja

Geeignet für Warmwasser:

Ja

Art der Regelung:

witterungsabhängige Regelung

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Externe Steuerung benötigt:

Nein

Steuerung für Warmwasser integriert:

Ja

Geeignet für aktive Kühlung:

Ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

Ja

Schwimmbadregelung:

Ja

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

Ja

Mit integriertem Pufferspeicher:

Ja

Volumen des Behälters:

50 l

Regelung für Pufferspeicher:

Ja

Modulierender Kompressor:

Nein

Typ Kältemittel:

R410a

Kältemittel-Vorbefüllung:

4.6 kg

Global warming potential (GWP):

2088

Anschlussspannung:

380 .. 415 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

960 mm

Höhe:

1950 mm

Tiefe:

750 mm

Gewicht:

310 kg

Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:

60 dB

Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung:

49 dB

Lufttemperatur:

-22 .. 35 °C

Luftdurchsatz:

4100 .. 4400 m³/h

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

60 °C

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.56 l/s

Max. Betriebsdruck Abgabesystem:

2.5 bar

Schutzart (IP):

IP20

Kaskadierbar:

Nein

Fernbedienbar:

Ja

Datentransfer über USB:

Nein

Datentransfer über Internet:

Ja

Datentransfer über Busverbindung:

Ja

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

Ja

Sanftanlauf eingebaut:

Ja

Anschluss Abgabesystem:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 1/4 Zoll (32)

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.46

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

176 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.25

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

127 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

302.000 kg

Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integriertem Wärmepumpenmanager WPM Econ5Plus mit Touch-Display. Schalloptimiert durch langsam laufenden EC-3D-Radialventilator, gekapseltem Verdichterraum und frei schwingender Verdichter-Grundplatte zur Körperschallentkopplung. Hohe Leistungszahlen (COP) durch Hochleistungsverdampfer, elektronisches Expansionsventil und elektronische Regelung der Volumenströme. Steigerung der Anlageneffizienz durch intelligente Raumtemperaturregelung (Smart RTC) möglich. Maximale Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung des Kältekreises mit selbstoptimierender Abtauung. Integrierte Wärmemengenzählung zur Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager. Die integrierte Luftführung mit 90°-Umlenkung ermöglicht eine direkte Eckaufstellung ohne Luftkanäle oder eine Wandaufstellung mit Luftkanälen auf der Ausblasseite. Kompaktbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und integrierten Komponenten zum direkten Anschluss eines ungemischten Heizkreises (nicht einsetzbar für bivalente Anlagen): Ausdehnungsgefäß (24 l) Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe (freie Pressung beachten) Überströmventil und Sicherheitsbaugruppe mit Manometer Pufferspeicher 50 l mit integriertem 2 kW Heizstab Bei einer Außentemperatur von -10 °C kann eine maximale Vorlauftemperatur von 56 °C erreicht werden. Vor- und Rücklauffühler integriert, Außenfühler (Norm NTC-2) im Lieferumfang. Schmutzfänger und Durchflussschalter integriert. Wärmepumpe weiß strukturiert (ähnlich RAL 9003). Einbaumöglichkeit für eine umschaltbare Rohrheizung (Sonderzubehör), die für die Warmwassernacherwärmung bis 60 °C und als Reserve für den Heizbetrieb genutzt werden kann. (Spektrum der Effizienzklassen A+++ bis D)