GLEN DIMPLEX - Luft/Wasser-Wärmepumpe für die Außenaufstellung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378460
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 17.63 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 22.3 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.33
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378469
Sonepar Artikelnummer
120877207
Hersteller Artikelnummer
378460
Hersteller Typ
LA 35TBS
Hersteller Artikel Nr.:
378460
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
17.63 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
22.3 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.33
COPd bei Tj = +7 °C:
3.95
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Nein
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Ja
Mit integriertem Pufferspeicher:
Ja
Volumen des Behälters:
0 l
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Nein
Typ Kältemittel:
R407c
Kältemittel-Vorbefüllung:
5.6 kg
Global warming potential (GWP):
3
Anschlussspannung:
380 .. 415 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
25 A
Breite:
1070 mm
Höhe:
1815 mm
Tiefe:
765 mm
Gewicht:
324 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
61 dB
Lufttemperatur:
-22 .. 35 °C
Luftdurchsatz:
3700 .. 5700 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.89 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
2.5 bar
Schutzart (IP):
IP24
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Ja
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/2 Zoll (40)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.87
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
152 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.21
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
125 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A++
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
308.000 kg


