GLEN DIMPLEX - Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 380310
Aufstellung Gerät - Innenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 21.3 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 18.4 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627380318
Sonepar Artikelnummer
121116310
Hersteller Artikelnummer
380310
Hersteller Typ
LI 1826C
Hersteller Artikel Nr.:
380310
Aufstellung Gerät:
Innenaufstellung
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
21.3 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
18.4 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.8
COPd bei Tj = +7 °C:
4.3
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Ja
Raumtemperaturregelung:
Ja
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
9.8 .. 18.4 kW
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Steuerung für Warmwasser integriert:
Ja
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
7 .. 14.9 kW
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Ja
Schwimmbadregelung:
Ja
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Nein
Mit integriertem Pufferspeicher:
Nein
Volumen des Behälters:
0 l
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Modulierender Kompressor:
Nein
Typ Kältemittel:
R410a
Kältemittel-Vorbefüllung:
6.6 kg
Global warming potential (GWP):
2088
Anschlussspannung:
380 .. 415 V
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
26 A
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
20 A
Breite:
750 mm
Höhe:
1770 mm
Tiefe:
1000 mm
Gewicht:
340 kg
Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:
57 dB
Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung:
48 dB
Lufttemperatur:
-22 .. 35 °C
Luftdurchsatz:
7300 .. 8300 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.69 l/s
Schutzart (IP):
IPX4
Kaskadierbar:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Nein
Datentransfer über Busverbindung:
Ja
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/4 Zoll (32)
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
4.44
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
175 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.44
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
135 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:
A++
PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
305.000 kg


