Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Luft/Wasser-WP 18kW incl. Wetterschutzhaube WSH

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Luft/Wasser-WP 18kW incl. Wetterschutzhaube WSH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381150

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 8.4 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 10.6 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627381155

Sonepar Artikelnummer

121014614

Hersteller Artikelnummer

381150

Hersteller Typ

LA 1118C

Hersteller Artikel Nr.:

381150

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

8.4 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

10.6 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.8

COPd bei Tj = +7 °C:

4.34

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

Ja

Raumtemperaturregelung:

Nein

Geeignet für Warmwasser:

Ja

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

6.7 .. 14 kW

Art der Regelung:

witterungsabhängige Regelung

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Externe Steuerung benötigt:

Nein

Steuerung für Warmwasser integriert:

Ja

Geeignet für aktive Kühlung:

Ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

Ja

Schwimmbadregelung:

Ja

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

Ja

Mit integriertem Pufferspeicher:

Nein

Volumen des Behälters:

0 l

Regelung für Pufferspeicher:

Ja

Modulierender Kompressor:

Nein

Typ Kältemittel:

R410a

Kältemittel-Vorbefüllung:

5.9 kg

Global warming potential (GWP):

2088

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

13 A

Breite:

910 mm

Höhe:

1650 mm

Tiefe:

750 mm

Gewicht:

295 kg

Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:

58 dB

Lufttemperatur:

-22 .. 35 °C

Luftdurchsatz:

3200 .. 5500 m³/h

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

60 °C

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.42 l/s

Max. Betriebsdruck Abgabesystem:

2.5 bar

Schutzart (IP):

IP24

Kaskadierbar:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Datentransfer über USB:

Nein

Datentransfer über Internet:

Ja

Datentransfer über Busverbindung:

Ja

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

Ja

Sanftanlauf eingebaut:

Ja

Anschluss Abgabesystem:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 1/4 Zoll (32)

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.55

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

186 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.28

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

131 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

A+++

PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

266.000 kg

Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen mit zwei Leistungsstufen zur Effizienzsteigerung im Teillastbetrieb für Außenaufstellung und wandmontierten Wärmepumpenmanager WPM Touch mit Touch-Display. Schalloptimiert durch Luftumlenkhaube und gekapselten Verdichteraum, EC-Axial-Ventilator für ein natürlich leises Luftgeräusch und frei schwingender Verdichtergrundplatte zur Körperschallentkopplung. Hohe Leistungszahlen (COP) durch Hochleistungsverdampfer, COP-Booster, elektronisches Expansionsventil, EC-Lüfter zur Anpassung des Luftvolumenstroms und selbstoptimierender Leistungsregelung. Maximale Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung des Kältekreises mit selbstoptimierender Abtauung. Integrierte Wärmemengenzählung zur Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager. Einfache und schnelle Montage durch wandnahe Aufstellung mit einem minimalen Wandabstand von 0,5 m auf der Ansaugseite und einem für Außenaufstellung optimierten Gehäusekonzept. Universalbauweise mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für: bivalente oder bivalent regenerative Betriebsweise Verteilsysteme mit ungemischten und gemischten Heizkreisen Nutzung lastvariabler Tarife (SG Ready) Bei einer Außentemperatur von -10 °C kann eine maximale Vorlauftemperatur von 56 °C erreicht werden. Bei der stillen Kühlung über Flächenheiz/-kühl-Systeme ist der Raumtemperaturregler mit Feuchtesensor (RTM Econ) und ein gemischter Heizkreis erforderlich, um die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Lufttemperatur und Feuchte eines Referenzraumes zu regeln. Schmutzfänger und sensorische Durchflussmessung zur Absicherung des Mindestheizwasserdurchsatzes integriert. Vor- und Rücklauffühler integriert, Außenfühler (Norm NTC-2) im Lieferumfang. Die elektrische Verbindung zwischen der im Gebäude zu montierenden Regelung und der Außeneinheit erfolgt über ein nicht im Lieferumfang enthaltenes geschirmtes 2-adriges Datenkabel (z.B. LiYY 2x0,6 mm² oder J-Y(ST)Y..LG2x2x0,8mm²). Seitenteile und Deckel Anthrazitgrau strukturiert (ähnlich RAL 7016), Frontverkleidungen Graualuminium strukturiert (ähnlich RAL 9007).