GLEN DIMPLEX - Luft/Wasser-WP 6-9kW Splitbauweise mit Kühlung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381080
Ausführung - komplett
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.7 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 6 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.76
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381087
Sonepar Artikelnummer
121014616
Hersteller Artikelnummer
381080
Hersteller Typ
M FLEX 0609HBC M
Hersteller Artikel Nr.:
381080
Ausführung:
komplett
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.7 kW
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
6 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.76
COPd bei Tj = +7 °C:
3.85
Geeignet für Warmwasser:
Ja
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
0 .. 4.8 kW
Leistung elektrisches Heizelement:
2 .. 6 kW
Typ Kältemittel:
R410a
Einbindung Solar:
Ja
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:
Nein
Max. Leitungslänge:
30 m
Volumen des Behälters:
0 l
Raumtemperaturregelung:
Nein
Art der Regelung:
witterungsabhängige Regelung
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Externe Steuerung benötigt:
Nein
Geeignet für aktive Kühlung:
Ja
Kühlung integriert:
Ja
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:
Nein
Schwimmbadregelung:
Nein
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:
Nein
Regelung für Pufferspeicher:
Ja
Mit elektrischem Heizelement:
Ja
Heizleistung elektrisches Element einstellbar in Stufen:
Ja
Modulierender Kompressor:
Ja
Kältemittel-Vorbefüllung:
1.5 kg
Global warming potential (GWP):
2088
Anschlussspannung:
230 V
Sicherung (träge):
16 A
Breite des Innengerätes:
600 mm
Höhe des Innengerätes:
1400 mm
Tiefe des Innengerätes:
750 mm
Gewicht des Innengerätes:
155 kg
Breite des Außengerätes:
850 mm
Höhe des Außengerätes:
1230 mm
Tiefe des Außengerätes:
600 mm
Gewicht des Außengerätes:
90 kg
Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
45 dB(A)
Schallleistungspegel Außengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C:
52 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C/1m Entfernung:
34 dB
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Max. Druck Warmwasser:
6 bar
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.17 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem:
3 bar
Anschluss Abgabesystem:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Abgabesystem:
1 1/4 Zoll (32)
Fernbedienung möglich:
Ja
Datentransfer über USB:
Nein
Datentransfer über Internet:
Nein
Datentransfer über Busverbindung:
Nein
Art der Pumpe (interne Pumpe):
energiesparend
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC
Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:
Ja
Sanftanlauf eingebaut:
Ja
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme:
5.2 A
SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
3.85
ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
154 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A++
SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
2.93
ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):
116 %
Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:
A+
Schutzart (IP) Innengerät:
IP21
Schutzart (IP) Außengerät:
IP24
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
273.000 kg


