Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Luft/Wasser-WP HydroTower 18kW incl. Wetterschutzh.WSH

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Luft/Wasser-WP HydroTower 18kW incl. Wetterschutzh.WSH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381160

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 8.4 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 10.6 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627381162

Sonepar Artikelnummer

121014613

Hersteller Artikelnummer

381160

Hersteller Typ

LA 1118BW

Hersteller Artikel Nr.:

381160

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

8.4 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

10.6 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.8

COPd bei Tj = +7 °C:

4.34

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

Ja

Raumtemperaturregelung:

Nein

Geeignet für Warmwasser:

Ja

Art der Regelung:

witterungsabhängige Regelung

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Externe Steuerung benötigt:

Nein

Steuerung für Warmwasser integriert:

Ja

Geeignet für aktive Kühlung:

Nein

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

Ja

Schwimmbadregelung:

Ja

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

Ja

Mit integriertem Pufferspeicher:

Ja

Volumen des Behälters:

300 l

Regelung für Pufferspeicher:

Ja

Modulierender Kompressor:

Nein

Typ Kältemittel:

R410a

Kältemittel-Vorbefüllung:

5.9 kg

Global warming potential (GWP):

2088

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

13 A

Breite:

910 mm

Höhe:

1650 mm

Tiefe:

750 mm

Gewicht:

500 kg

Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:

58 dB

Lufttemperatur:

-22 .. 35 °C

Luftdurchsatz:

3200 .. 5500 m³/h

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

60 °C

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.42 l/s

Max. Betriebsdruck Abgabesystem:

2.5 bar

Schutzart (IP):

IP24

Kaskadierbar:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Datentransfer über USB:

Nein

Datentransfer über Internet:

Ja

Datentransfer über Busverbindung:

Ja

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

Ja

Sanftanlauf eingebaut:

Ja

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Abgabesystem:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 1/4 Zoll (32)

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.55

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

186 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.28

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

131 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

100 %

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A

Zapfprofil:

XL

PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

266.000 kg

Heizungs-Wärmepumpensystem mit integriertem Wärmepumpenmanager WPM Econ5 mit Touch-Display, bestehend aus Hydro-Tower HWK 332 und außen aufgestellter Luft/Wasser-Wärmepumpe. Wärmepumpe Einfacher hydraulischer Anschluss durch beiliegendes flexibles Verbindungsset (VS 32-220) Besonders leise durch schalloptimiertes Gehäuse und schallentkoppelten Verdichterraum Hohe Effizienz durch Hochleistungsverdampfer, EC-Ventilator und COP-Booster Integration von intelligenten Raumtemperaturreglern (Smart-RTC) ermöglichen eine weitere Steigerung der Anlageneffizienz Flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch 2 Mischerausgänge für bivalenten Betrieb und/oder die Ansteuerung gemischter Heizkreise Seitenteile und Deckel Anthrazitgrau strukturiert (ähnlich RAL 7016), Frontverkleidungen Graualuminium strukturiert (ähnlich RAL 9007). Hydro-Tower Geringer Installationsaufwand durch stellflächenoptimierte Kombination aus Puffer- und Warmwasserspeicher Einfache Inbetriebnahme durch integrierten Wärmepumpenmanager und optimal aufeinander abgestimmte Hydraulikkomponenten Trinkwasser-Speicher mit 300 l und Puffer-Speicher mit 100 l Inhalt Bedarfsabhängige Heizungsunterstützung mittels umschaltbarer Rohrheizung (2/4/6 kW) Serienmäßig integrierter Heizflansch mit 1,5 kW zur Unterstützung bei der Warmwasser-Bereitung. Die elektrische Verbindung zwischen der im Gebäude zu montierenden Regelung und der Außeneinheit erfolgt über ein nicht im Lieferumfang enthaltenes geschirmtes 2-adriges Datenkabel (z.B. LiYY 2x0,6 mm² oder J-Y(ST)Y..LG2x2x0,8mm²). Lieferung erfolgt inkl. der Wetterschutzhaube WSH 18-2.