Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Luft/Wasser-WP HydroTower mit Kühlung 18kW incl. WSH

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Luft/Wasser-WP HydroTower mit Kühlung 18kW incl. WSH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 381170

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 8.4 kW

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 10.6 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627381179

Sonepar Artikelnummer

121014612

Hersteller Artikelnummer

381170

Hersteller Typ

LA 1118BWC

Hersteller Artikel Nr.:

381170

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

8.4 kW

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

10.6 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.8

COPd bei Tj = +7 °C:

4.34

Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung:

Ja

Raumtemperaturregelung:

Nein

Geeignet für Warmwasser:

Ja

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

6.7 .. 14 kW

Art der Regelung:

witterungsabhängige Regelung

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Externe Steuerung benötigt:

Nein

Steuerung für Warmwasser integriert:

Ja

Geeignet für aktive Kühlung:

Ja

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung:

Ja

Schwimmbadregelung:

Ja

Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung:

Ja

Mit integriertem Pufferspeicher:

Ja

Volumen des Behälters:

300 l

Regelung für Pufferspeicher:

Ja

Modulierender Kompressor:

Nein

Typ Kältemittel:

R410a

Kältemittel-Vorbefüllung:

5.9 kg

Global warming potential (GWP):

2088

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

13 A

Breite:

910 mm

Höhe:

1650 mm

Tiefe:

750 mm

Gewicht:

500 kg

Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C:

58 dB

Lufttemperatur:

-22 .. 35 °C

Luftdurchsatz:

3200 .. 5500 m³/h

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

60 °C

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.42 l/s

Max. Betriebsdruck Abgabesystem:

2.5 bar

Schutzart (IP):

IP24

Kaskadierbar:

Ja

Fernbedienbar:

Ja

Datentransfer über USB:

Nein

Datentransfer über Internet:

Ja

Datentransfer über Busverbindung:

Ja

Anschluss und Regelung mehrerer Abgabesysteme möglich:

Ja

Sanftanlauf eingebaut:

Ja

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Abgabesystem:

Außengewinde (metrisch)

Nenndurchmesser Abgabesystem:

1 1/4 Zoll (32)

SCOP Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

4.55

ηs, h (Niedrigtemperaturanwendung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

186 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A+++

SCOP Mitteltemperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

3.28

ηs, h (mittlere Temperaturanwendung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen):

131 %

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei durchschnittlichen Bedingungen:

A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

A+++

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

100 %

Energieeffizienzklasse Warmwasser nach 811/2013/EU:

A

Zapfprofil:

XL

PED (Pressure Equipment Directive) nach 2014/68/EU:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84186100

Gewicht:

266.000 kg

Wärmepumpensystem zum Heizen und Kühlen mit integriertem Wärmepumpenmanager mit Touch-Display, bestehend aus Hydro-Tower HWK 332 und außen aufgestellter Luft/Wasser-Wärmepumpe. Wärmepumpe Einfacher hydraulischer Anschluss durch beiliegendes flexibles Verbindungsset (VS 32-220) Besonders leise durch schalloptimiertes Gehäuse und schallentkoppelten Verdichterraum Hohe Effizienz durch Hochleistungsverdampfer, EC-Ventilator und COP-Booster Integration von intelligenten Raumtemperaturreglern (Smart-RTC) ermöglichen eine weitere Steigerung der Anlageneffizienz Flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch 2 Mischerausgänge für bivalenten Betrieb und/oder die Ansteuerung gemischter Heizkreise Seitenteile und Deckel Anthrazitgrau strukturiert (ähnlich RAL 7016), Frontverkleidungen Graualuminium strukturiert (ähnlich RAL 9007). Hydro-Tower Geringer Installationsaufwand durch stellflächenoptimierte Kombination aus Puffer- und Warmwasserspeicher Einfache Inbetriebnahme durch integrierten Wärmepumpenmanager und optimal aufeinander abgestimmte Hydraulikkomponenten Trinkwasser-Speicher mit 300 l und Puffer-Speicher mit 100 l Inhalt Bedarfsabhängige Heizungsunterstützung mittels umschaltbarer Rohrheizung (2/4/6 kW) Serienmäßig integrierter Heizflansch mit 1,5 kW zur Unterstützung bei der Warmwasser-Bereitung. Bei der stillen Kühlung über Flächenheiz/-kühl-Systeme ist der Raumtemperaturregler mit Feuchtesensor (RTM Econ) und ein gemischter Heizkreis erforderlich, um die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Lufttemperatur und Feuchte eines Referenzraumes zu regeln. Die elektrische Verbindung zwischen der im Gebäude zu montierenden Regelung und der Außeneinheit erfolgt über ein nicht im Lieferumfang enthaltenes geschirmtes 2-adriges Datenkabel (z.B. LiYY 2x0,6 mm² oder J-Y(ST)Y..LG2x2x0,8mm²). Lieferung erfolgt inkl. der Wetterschutzhaube WSH 18-2.