Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Luftkanal 90° Bogen

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Luftkanal 90° Bogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 366140

  • Ausführung - doppelwandiger Kanal

  • Werkstoff des Kanals - sonstige

  • Werkstoffgüte Kanal - sonstige

  • Wandstärke Kanal - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627366145

Sonepar Artikelnummer

121371331

Hersteller Artikelnummer

366140

Hersteller Typ

LKB 500A

Hersteller Artikel Nr.:

366140

Ausführung:

doppelwandiger Kanal

Werkstoff des Kanals:

sonstige

Werkstoffgüte Kanal:

sonstige

Wandstärke Kanal:

22 mm

Werkstoff der Isolation:

Steinwolle

Nennbreite Kanal:

800 mm

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Winkel des Bogens:

90 °

Isolierstärke:

10 mm

Oberflächenschutz außen:

Zement

Oberflächenschutz innen:

sonstige

Perforierte Innenwand:

Nein

Außenfarbe:

grau

Nennhöhe Kanal:

700 mm

Mit Aufschiebeprofil:

Nein

Mit Aufschiebeklemme:

Nein

Ausführung Außenbogen:

Segmentbogen

Ausführung Innenbogen:

Segmentbogen

Belüftungsflügel:

Nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Einbettbar in Beton:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Antistatische Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109900

Gewicht:

17.000 kg

Optimierter Luftkanal, geeignet für die Luftführung von innen aufgestellten Luft/Wasser-Wärmepumpen, Stecksystem bestehend aus 4 Glasfaserbeton-Seitenteilen mit einer wärme- und schallgedämmten Innenseite zur Vermeidung von Kondensatbildung und zur deutlichen Reduzierung der Schallübertragung (Schalldämmmaß ~1 dB(A) pro lfm, Bogen ~3 dB(A)). 2 Abschlussrahmen sorgen für zusätzliche Stabilität des Luftkanals und ermöglichen einen einfachen Zusammenbau der Seitenteile. Die Kanäle sind vor Schlagregen zu schützen und können bei Bedarf bauseits abgehängt bzw. mit wasserfester Dispersionsfarbe gestrichen werden. Lieferung inkl. Multikraft-Kleber.