GLEN DIMPLEX - Luftkanal gerade - 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 364650
Ausführung - doppelwandiger Kanal
Werkstoff des Kanals - sonstige
Werkstoffgüte Kanal - sonstige
Wandstärke Kanal - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627364653
Sonepar Artikelnummer
120284317
Hersteller Artikelnummer
364650
Hersteller Typ
LKL 800A
Hersteller Artikel Nr.:
364650
Ausführung:
doppelwandiger Kanal
Werkstoff des Kanals:
sonstige
Werkstoffgüte Kanal:
sonstige
Wandstärke Kanal:
22 mm
Werkstoff der Isolation:
Steinwolle
Nennbreite Kanal:
769 mm
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Länge:
1000 mm
Isolierstärke:
10 mm
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Oberflächenschutz innen:
sonstige
Perforierte Innenwand:
Nein
Außenfarbe:
grau
Nennhöhe Kanal:
769 mm
Mit Aufschiebeprofil:
Ja
Mit Aufschiebeklemme:
Nein
Arbeitslänge:
1000 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Einbettbar in Beton:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Antistatische Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68109900
Gewicht:
34.000 kg


