Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Luftschleier 6kW elektronisch BLE

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Luftschleier 6kW elektronisch BLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400001832

  • Ausführung - freihängend

  • Max. Montagehöhe (Ablufthöhe) - 2.3 m

  • Max. Luftmenge - 446 m³/h

  • Anschlussspannung Heizelement(e) - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011139089595

Sonepar Artikelnummer

121381751

Hersteller Artikelnummer

400001832

Hersteller Typ

AC 6W

Hersteller Artikel Nr.:

400001832

Ausführung:

freihängend

Max. Montagehöhe (Ablufthöhe):

2.3 m

Max. Luftmenge:

446 m³/h

Anschlussspannung Heizelement(e):

230 V

Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung:

6 kW

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

905 mm

Anzahl der Lüfterstellungen:

2

Anzahl der Heizstufen:

2

Anschlussspannung Lüfter:

230 V

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

57 dB(A)

Höhe:

214 mm

Tiefe:

155 mm

Farbe:

weiß

Mit Thermostat:

Ja

Mit Drehzahlregler:

Nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

Nein

Mit Leistungsstufenschalter:

Ja

Mit Belüftungsstufe:

Ja

Mit Betätigungsplatte:

Nein

Mit Luftfilter:

Nein

Kassettenausführung:

Nein

Abluftmuster:

fest

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

7.100 kg

Luftschleier mit elektronischem Raumthermostat 7°C bis 32°C, wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz-und Absenkzeiten, 2 Heizstufen, Kaltluftstufe, erforderliche Einrichtung über ConfigR App. Bedienung direkt am Gerät oder über optionaler BLE Fernbedienung. Verstellbarer Luftausblasrichtung zur Wand- oder Deckenmontage. abdeckbare Türbreite von 900 mm.