GLEN DIMPLEX - Luftumlenkhaube f.Luft/Wasserwärmepumpen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 358640
Ausführung - Schalldämmhaube
Geeignet für Wärmepumpe - Ja
Geeignet für Klimagerät - Nein
Geeignet für Rückkühler - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627358645
Sonepar Artikelnummer
120260643
Hersteller Artikelnummer
358640
Hersteller Typ
LUH 800
Hersteller Artikel Nr.:
358640
Ausführung:
Schalldämmhaube
Geeignet für Wärmepumpe:
Ja
Geeignet für Klimagerät:
Nein
Geeignet für Rückkühler:
Nein
Geeignet für Kälteanlage:
Nein
Lufteintritts- und Luftaustrittsöffnung:
Gitter
Breite:
1029 mm
Höhe:
1108 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Wartungsöffnung:
Nein
Schalldämpfend:
Ja
Schallreduzierung:
0 .. 3 dB
Position Lufteintritt:
hinten
Position Luftaustritt:
sonstige
Mit Sensor für Kältemittelverlust:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
15.000 kg


