GLEN DIMPLEX - M Flex Air Abdeckung Stellfüße vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378570
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Breite - 534 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378575
Sonepar Artikelnummer
121371262
Hersteller Artikelnummer
378570
Hersteller Typ
A CoverV
Hersteller Artikel Nr.:
378570
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Breite:
534 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
560 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.000 kg


