GLEN DIMPLEX - M Flex Air Nachheizregister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378050
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leistung - 0 .. 1.1 kW
Anschlussspannung - 1x 230 V
Min. Luftmenge - 60 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378056
Sonepar Artikelnummer
121371272
Hersteller Artikelnummer
378050
Hersteller Typ
AHE S
Hersteller Artikel Nr.:
378050
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leistung:
0 .. 1.1 kW
Anschlussspannung:
1x 230 V
Min. Luftmenge:
60 m³/h
Steuerung:
sonstige
Ausführung Temperaturregler:
eingebaut
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
2.000 kg


