GLEN DIMPLEX - M Flex Air Vorheizregister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 378040
Ausführung - rechteckig
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Leistung - 0 .. 1.1 kW
Anschlussspannung - 1x 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627378049
Sonepar Artikelnummer
121371271
Hersteller Artikelnummer
378040
Hersteller Typ
AHE P
Hersteller Artikel Nr.:
378040
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leistung:
0 .. 1.1 kW
Anschlussspannung:
1x 230 V
Steuerung:
sonstige
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Störungsüberwachung:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
359 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
3.000 kg


