GLEN DIMPLEX - Mischermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 348880
Werkstoff Armaturen - Messing
Werkstoff Verrohrung - Messing
Primärer Anschluss - Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser primärer Anschluss - 1 Zoll (25)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627348882
Sonepar Artikelnummer
120260329
Hersteller Artikelnummer
348880
Hersteller Typ
MMB 25
Hersteller Artikel Nr.:
348880
Werkstoff Armaturen:
Messing
Werkstoff Verrohrung:
Messing
Primärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
1 Zoll (25)
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mediumtemperatur:
5 .. 95 °C
Mit Passstück für Wärmezähler:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
1 Zoll (25)
Mittenabstand Primäranschluss:
125 mm
Mittenabstand Sekundäranschluss:
125 mm
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Geeignet für Ethanol:
Ja
Ausführung:
sonstige
Strömungsrichtung:
links
Mit Wärmezähler:
Nein
Mit eingebauter Zirkulationspumpe:
Nein
Doppelpumpe:
Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009):
Nein
Mit Manometer:
Nein
Mit Regelventil:
Nein
Mit Absperrventil:
Nein
Mit Rückschlagklappe:
Ja
Mit Sicherheitsventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Außentemperatursensor:
Nein
Mit Auslaufhahn:
Nein
Mit Servomotor:
Ja
Geeignet für Servomotoren:
Ja
Mit Dreiwegeventil:
Nein
Mit Pumpenkugelhahn:
Nein
Tauchrohr:
ohne
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß:
Nein
Automatische Entlüftung:
ohne
Schlammabscheider:
ohne
Magnetitabscheider:
ohne
Wärmetauscher:
optional
Mit thermischer Isolierung:
Nein
Wandaufstellung:
Ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
Nein
Mit Montageset:
Nein
Mit Füßen:
Nein
Breite:
190 mm
Höhe:
365 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818019
Gewicht:
4.900 kg


