GLEN DIMPLEX - Mischermodul für bivalente Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 367780
Werkstoff Armaturen - rostfreier Stahl
Werkstoff Verrohrung - rostfreier Stahl
Primärer Anschluss - Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser primärer Anschluss - 1 1/4 Zoll (32)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627367784
Sonepar Artikelnummer
120328993
Hersteller Artikelnummer
367780
Hersteller Typ
MMB 32
Hersteller Artikel Nr.:
367780
Werkstoff Armaturen:
rostfreier Stahl
Werkstoff Verrohrung:
rostfreier Stahl
Primärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
1 1/4 Zoll (32)
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mediumtemperatur:
5 .. 95 °C
Mit Passstück für Wärmezähler:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
1 1/4 Zoll (32)
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Geeignet für Ethanol:
Ja
Ausführung:
sonstige
Strömungsrichtung:
links
Mit Wärmezähler:
Nein
Mit eingebauter Zirkulationspumpe:
Nein
Doppelpumpe:
Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009):
Nein
Mit Manometer:
Nein
Mit Regelventil:
Nein
Mit Absperrventil:
Nein
Mit Rückschlagklappe:
Ja
Mit Sicherheitsventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Außentemperatursensor:
Nein
Mit Auslaufhahn:
Nein
Mit Servomotor:
Ja
Geeignet für Servomotoren:
Ja
Mit Dreiwegeventil:
Nein
Mit Pumpenkugelhahn:
Nein
Tauchrohr:
ohne
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß:
Nein
Automatische Entlüftung:
ohne
Schlammabscheider:
ohne
Magnetitabscheider:
ohne
Wärmetauscher:
optional
Mit thermischer Isolierung:
Nein
Wandaufstellung:
Ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
Nein
Mit Montageset:
Nein
Mit Füßen:
Nein
Breite:
233 mm
Höhe:
535 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818019
Gewicht:
6.200 kg


