GLEN DIMPLEX - Modbus Gateway für zentrale Lüftungsgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382870
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - M-Bus
Ausführung - RS-485
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627382879
Sonepar Artikelnummer
121371386
Hersteller Artikelnummer
382870
Hersteller Typ
ZL GATE MOD
Hersteller Artikel Nr.:
382870
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
M-Bus
Ausführung:
RS-485
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
215 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.125 kg


