GLEN DIMPLEX - Modul ungemischter Heizkreis System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M99007
Material Mantel - Kunststoff
Werkstoff Armaturen - Messing
Werkstoff Verrohrung - Messing
Primärer Anschluss - Innengewinde (metrisch)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021481271464
Sonepar Artikelnummer
121371338
Hersteller Artikelnummer
M99007
Hersteller Typ
MHU 25
Hersteller Artikel Nr.:
M99007
Material Mantel:
Kunststoff
Werkstoff Armaturen:
Messing
Werkstoff Verrohrung:
Messing
Primärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
1 Zoll (25)
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mediumtemperatur:
7 .. 95 °C
Mit Passstück für Wärmezähler:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
1 1/2 Zoll (40)
Pumpenanschluss:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Pumpenanschluss:
1 1/2 Zoll (40)
Mittenabstand Primäranschluss:
125 mm
Mittenabstand Sekundäranschluss:
125 mm
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Anzeigebereich Thermometer:
0 .. 90 °C
Geeignet für Kühlen:
Nein
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Geeignet für Ethanol:
Ja
Ausführung:
ungemischter Heizkreis
Strömungsrichtung:
links
Mit Wärmezähler:
Nein
Mit eingebauter Zirkulationspumpe:
Nein
Doppelpumpe:
Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009):
Ja
Einbaulänge der Pumpe:
180 mm
Mit Manometer:
Nein
Mit Regelventil:
Nein
Mit Absperrventil:
Ja
Mit Rückschlagklappe:
Ja
Mit Sicherheitsventil:
Nein
Mit Thermometer:
Ja
Mit Außentemperatursensor:
Nein
Mit Auslaufhahn:
Nein
Mit Servomotor:
Nein
Geeignet für Servomotoren:
Ja
Mit Dreiwegeventil:
Nein
Mit Pumpenkugelhahn:
Ja
Tauchrohr:
ohne
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß:
Nein
Automatische Entlüftung:
ohne
Schlammabscheider:
ohne
Magnetitabscheider:
ohne
Verteiler:
optional
Mit thermischer Isolierung:
Ja
Wandaufstellung:
Ja
Mit Wandbefestigungsbügel:
Ja
Mit Montageset:
Nein
Mit Füßen:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818019
Gewicht:
3.600 kg


