GLEN DIMPLEX - Neopor Wanddurchführung für DL 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381510
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Außendurchmesser - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627381513
Sonepar Artikelnummer
121371349
Hersteller Artikelnummer
381510
Hersteller Typ
R-S500R
Hersteller Artikel Nr.:
381510
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Außendurchmesser:
200 mm
Durchmesser Mantel:
198 mm
Länge:
495 mm
Plattenstärke Mantel:
1.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
0.800 kg


