GLEN DIMPLEX - Niederdruckpressostat Sole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 359470
Geeignet für - Wärmepumpe
Ausführung - Rohrbausatz
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 90322000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627359475
Sonepar Artikelnummer
120329029
Hersteller Artikelnummer
359470
Hersteller Typ
SWPR 200
Hersteller Artikel Nr.:
359470
Geeignet für:
Wärmepumpe
Ausführung:
Rohrbausatz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.300 kg
Rohrbaugruppe 3/4 '' IG/AG mit Anschluss-Stecker zum Einbau in den Solekreis. Bei Druckabfall im Solekreis wird ein digitales Sperrsignal an den Wärmepumpenmanager gegeben. Der eingebaute Pressostat vom Typ ''PS3-W'' erfüllt die Baumusterprüfung gemäß DIN 32 733 / EN 12 263. Einschaltpunkt / Ausschaltpunkt: 0,5 / 1,3 bar.