Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GLEN DIMPLEX - Niedertemperatur-Wandkonvektor 1,0 kW, elektronisch

GLEN DIMPLEX
kopierenkopieren
GLEN DIMPLEX - Niedertemperatur-Wandkonvektor 1,0 kW, elektronisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382000

  • Ausführung - Standard

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - Lamellen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015627382008

Sonepar Artikelnummer

121116321

Hersteller Artikelnummer

382000

Hersteller Typ

MFP 101E

Hersteller Artikel Nr.:

382000

Ausführung:

Standard

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

Lamellen

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Heizleistung:

1000 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Abluft:

Oberseite

Mit Lüfter:

Nein

Versorgungsspannung:

220 .. 240 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Position Bedienpanel:

Oberseite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Temperatureinstellung:

5 .. 30 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

0.5 °C

Breite:

840 mm

Höhe:

608 mm

Tiefe:

132 mm

Gewicht:

16 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Ja

Offenes-Fenster-Erkennung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

4

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

16.000 kg

Wandkonvektor mit reduzierter Oberflächentemperatur (unter 60 °C) und abgerundeten Ecken. Speziell für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Mit integriertem elektronischen Raumthermostat, wählbarem Wochenprogramm für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Fernbedienoption über Steuerleiter. Anschlussleitung für Festanschluss, hochwertiges Metallgehäuse weiß lackiert, abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung.