GLEN DIMPLEX - Passive Kühlstation mit Kühlmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 362930
Material Mantel - rostfreier Stahl
Werkstoff Armaturen - Messing
Werkstoff Verrohrung - Kupfer
Primärer Anschluss - Außengewinde (metrisch)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627362932
Sonepar Artikelnummer
120328997
Hersteller Artikelnummer
362930
Hersteller Typ
PKS 14 ECON
Hersteller Artikel Nr.:
362930
Material Mantel:
rostfreier Stahl
Werkstoff Armaturen:
Messing
Werkstoff Verrohrung:
Kupfer
Primärer Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
1 Zoll (25)
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 95 °C
Mit Passstück für Wärmezähler:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
1 Zoll (25)
Pumpenanschluss:
Innengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Pumpenanschluss:
1 Zoll (25)
Mittenabstand Primäranschluss:
270 mm
Mittenabstand Sekundäranschluss:
80 mm
Ausführung der Temperaturregelung:
elektrisch
Witterungsabhängige Regelung:
Nein
Leistung:
14 kW
Geeignet für Kühlen:
Ja
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Glykol:
Ja
Geeignet für Ethanol:
Ja
Ausführung:
sonstige
Mit Wärmezähler:
Nein
Mit eingebauter Zirkulationspumpe:
Nein
Doppelpumpe:
Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009):
Ja
Einbaulänge der Pumpe:
180 mm
Mit Manometer:
Nein
Mit Regelventil:
Ja
Mit Absperrventil:
Ja
Mit Rückschlagklappe:
Ja
Mit Sicherheitsventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Außentemperatursensor:
Nein
Mit Auslaufhahn:
Nein
Mit Servomotor:
Ja
Geeignet für Servomotoren:
Ja
Mit Dreiwegeventil:
Ja
Mit Pumpenkugelhahn:
Ja
Tauchrohr:
ohne
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß:
Nein
Automatische Entlüftung:
ohne
Schlammabscheider:
ohne
Magnetitabscheider:
ohne
Wärmetauscher:
eingebaut
Mit thermischer Isolierung:
Nein
Wandaufstellung:
Nein
Mit Wandbefestigungsbügel:
Nein
Mit Füßen:
Nein
Breite:
650 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84189990
Gewicht:
28.000 kg


