GLEN DIMPLEX - Passiver Kühlregler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 360000
Kesselregelung - Nein
Anzahl der Kessel - 0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627360006
Sonepar Artikelnummer
120329066
Hersteller Artikelnummer
360000
Hersteller Typ
WPM ECON PK
Hersteller Artikel Nr.:
360000
Kesselregelung:
Nein
Anzahl der Kessel:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Gruppenregelung:
Nein
Luftbehandlungsregelung:
Nein
Lufterhitzer:
Nein
Luftkühler:
Nein
Luftbefeuchter:
Nein
Luftnachwärmer:
Nein
Trinkwasserregulierung:
Nein
Wechselventilregulierung Boiler:
Nein
Split-Unit-Regelung:
Nein
Luftschleierregulierung:
Nein
Schwimmbadregelung:
Nein
Wärmepumpenregelung:
Ja
Absauglüfterregulierung:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Nein
Kommunikationsbus:
RS-485
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Mit Außensensor:
Nein
Mit Raumsensor:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Selbstständig arbeitend:
Nein
Koppelbar:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
489 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
3.800 kg


