GLEN DIMPLEX - Plattenwärmetauscher für SI 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 358460
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - mit Platten
Leistung - 77 kW
Volumenstrom Primär - 24.7 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627358461
Sonepar Artikelnummer
120260650
Hersteller Artikelnummer
358460
Hersteller Typ
WTE 100
Hersteller Artikel Nr.:
358460
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Platten
Leistung:
77 kW
Volumenstrom Primär:
24.7 m³/h
Volumenstrom Sekundär:
24 m³/h
Max. Arbeitsdruck:
16 bar
Temperatur sekundär:
5 .. 7.65 °C
Primärer Anschluss:
Außengewinde
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
2 Zoll (50)
Max. Vorlauftemperatur:
10 °C
Höhe:
994 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
537 mm
Mittenabstand Anschlüsse:
126 mm
Anzahl der Platten:
62
Sekundärer Anschluss:
Außengewinde
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
2 Zoll (50)
Geeignet für Dämmschale:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
Seitliche Anschlussmöglichkeit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
160.000 kg


