GLEN DIMPLEX - Plattenwärmetauscher für SI 130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 358470
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - mit Platten
Leistung - 105 kW
Volumenstrom Primär - 33.7 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627358478
Sonepar Artikelnummer
120260651
Hersteller Artikelnummer
358470
Hersteller Typ
WTE 130
Hersteller Artikel Nr.:
358470
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Platten
Leistung:
105 kW
Volumenstrom Primär:
33.7 m³/h
Volumenstrom Sekundär:
34 m³/h
Max. Arbeitsdruck:
16 bar
Temperatur sekundär:
7.65 °C
Primärer Anschluss:
sonstige
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
DN 65
Max. Vorlauftemperatur:
5 °C
Höhe:
946 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
443 mm
Mittenabstand Anschlüsse:
192 mm
Anzahl der Platten:
52
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
DN 65
Geeignet für Dämmschale:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
Seitliche Anschlussmöglichkeit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
253.000 kg


