GLEN DIMPLEX - Plattenwärmetauscher für SIH 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 358400
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - mit Platten
Leistung - 18 kW
Volumenstrom Primär - 5.5 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627358409
Sonepar Artikelnummer
120260644
Hersteller Artikelnummer
358400
Hersteller Typ
WTE 20
Hersteller Artikel Nr.:
358400
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Platten
Leistung:
18 kW
Volumenstrom Primär:
5.5 m³/h
Volumenstrom Sekundär:
4.54 m³/h
Max. Arbeitsdruck:
16 bar
Temperatur sekundär:
5 .. 8.41 °C
Primärer Anschluss:
Außengewinde
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
1 1/4 Zoll (32)
Max. Vorlauftemperatur:
10 °C
Höhe:
748 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
270 mm
Mittenabstand Anschlüsse:
70 mm
Anzahl der Platten:
34
Sekundärer Anschluss:
Außengewinde
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
1 1/4 Zoll (32)
Geeignet für Dämmschale:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
Seitliche Anschlussmöglichkeit:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
67.000 kg


