GLEN DIMPLEX - Plattenwärmetauscher kupfergelötet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 362390
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - gelötet
Leistung - 100 kW
Volumenstrom Primär - 32.2 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015627362390
Sonepar Artikelnummer
120329081
Hersteller Artikelnummer
362390
Hersteller Typ
WTU 100
Hersteller Artikel Nr.:
362390
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
gelötet
Leistung:
100 kW
Volumenstrom Primär:
32.2 m³/h
Volumenstrom Sekundär:
28.6 m³/h
Max. Arbeitsdruck:
25 bar
Temperatur sekundär:
8 °C
Primärer Anschluss:
Innengewinde
Nenndurchmesser primärer Anschluss:
2 1/2 Zoll (65)
Werkstoff Lotmaterial:
Kupfer
Max. Vorlauftemperatur:
5 °C
Höhe:
611 mm
Breite:
238 mm
Tiefe:
257 mm
Mittenabstand Anschlüsse:
150 mm
Anzahl der Platten:
90
Sekundärer Anschluss:
Innengewinde
Nenndurchmesser sekundärer Anschluss:
2 1/2 Zoll (65)
Geeignet für Dämmschale:
Nein
Mit Dämmschale:
Nein
Seitliche Anschlussmöglichkeit:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
84195080
Gewicht:
52.000 kg


